Nastavovač výšky sokla nábytku, typ B Skrutkovacia
Nastavovač výšky sokla nábytku, typ B
NOZICKA NASTAVITELNA TYP B
Obj. č. 0683360301
EAN 4024835517287
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné zachytenie s veľkým podperným povrchom
- Jednoduché nastavenie rukou alebo skrutkovačom
- S odkladacím okrajom na strane skrinky
Podlieha technickým zmenám. Uvedené rozmery nie sú záväzné.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre výšku sokla | 100 mm |
Nastavenie výšky | +18mm / -10mm |
Priemer pätky | 77 mm |
Nosnosť | 500 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!