Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-D na ukotvenie
Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-D
NOŽIČKA-NASTAV-EV-PREDVRT-50
Obj. č. 0683370307
EAN 4062856144266
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S elektrickým nastavením výšky pomocou voliteľných akumulátorových klieští
- Výšku nastavovača výšky sokla nábytku možno rýchlo, jednoducho a pohodlne (nad výšku sokla nábytku 60 mm) nastaviť pomocou dostupného a voliteľného akumulátorového nastavovacieho nástroja. Nastavenie môžete, samozrejme, vykonať taktiež ručne pomocou skrutkovača alebo zhora pomocou šesťhranného kľúča
- Rýchle nastavenie výšky prostredníctvom dvojitého lichobežníkového závitu
- Bajonetový uzáver na vytvorenie bezpečného a bezchybného spojenia medzi rúrkou a klzákom
- Veľmi pevný a odolný nastavovač výšky sokla nábytku vyrobený z vysokokvalitného plastu (ABS/PS)
- Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou (priemer 78 mm)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | ABS/PS |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre výšku sokla | 50 mm |
Nastavenie výšky | +5 mm/–10 mm |
Priemer pätky | 78 mm |
Nosnosť | 80 kg |