Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-D na ukotvenie

Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-D
NOŽIČKA-NASTAV-EV-PREDVRT-60

Obj. č. 0683370308

EAN 4062856144235

Cena za zvolené balenie
Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-D na ukotvenie

Obj. č. 0683370308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S elektrickým nastavením výšky pomocou voliteľných akumulátorových klieští
  • Výšku nastavovača výšky sokla nábytku možno rýchlo, jednoducho a pohodlne (nad výšku sokla nábytku 60 mm) nastaviť pomocou dostupného a voliteľného akumulátorového nastavovacieho nástroja. Nastavenie môžete, samozrejme, vykonať taktiež ručne pomocou skrutkovača alebo zhora pomocou šesťhranného kľúča

  • Rýchle nastavenie výšky prostredníctvom dvojitého lichobežníkového závitu

  • Bajonetový uzáver na vytvorenie bezpečného a bezchybného spojenia medzi rúrkou a klzákom

  • Veľmi pevný a odolný nastavovač výšky sokla nábytku vyrobený z vysokokvalitného plastu (ABS/PS)

  • Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou (priemer 78 mm)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ABS/PS

Farba

Čierna

Vhodnosť pre výšku sokla

60 mm

Nastavenie výšky

+8 mm/–2 mm

Priemer pätky

78 mm

Nosnosť

200 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie