Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S na naskrutkovanie

Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S
NOŽIČKA-NASTAV-EV-SKRUT-100

Obj. č. 0683370301

EAN 4062856142651

Cena za zvolené balenie
Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S na naskrutkovanie

Obj. č. 0683370301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S elektrickým nastavením výšky pomocou voliteľných akumulátorových klieští
  • Výšku nastavovača výšky sokla nábytku možno rýchlo, jednoducho a pohodlne (nad výšku sokla nábytku 60 mm) nastaviť pomocou dostupného a voliteľného akumulátorového nastavovacieho nástroja. Nastavenie môžete, samozrejme, vykonať taktiež ručne pomocou skrutkovača alebo zhora pomocou šesťhranného kľúča

  • Rýchle nastavenie výšky prostredníctvom dvojitého lichobežníkového závitu

  • Bajonetový uzáver na vytvorenie bezpečného a bezchybného spojenia medzi rúrkou a klzákom

  • Veľmi pevný a odolný nastavovač výšky sokla nábytku vyrobený z vysokokvalitného plastu (ABS/PS)

  • Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou (∅ 78 mm)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ABS/PS

Farba

Čierna

Vhodnosť pre výšku sokla

100 mm

Nastavenie výšky

+18mm / -10mm

Priemer pätky

78 mm

Nosnosť

350 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínacia konzola pre kryt sokla

DRŽIAK-SOKLA-EV-NA-SKRUTKY

pre nastavovač výšky sokla typ EV
x 80 ks
Upínacia konzola pre kryt sokla pre nastavovač výšky sokla typ EV

DRŽIAK-SOKLA-EV-DO-DRÁŽKY

x 80 ks