Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S na naskrutkovanie
Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S
NOŽIČKA-NASTAV-EV-SKRUT-170
Obj. č. 0683370304
EAN 4062856142682
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S elektrickým nastavením výšky pomocou voliteľných akumulátorových klieští
- Výšku nastavovača výšky sokla nábytku možno rýchlo, jednoducho a pohodlne (nad výšku sokla nábytku 60 mm) nastaviť pomocou dostupného a voliteľného akumulátorového nastavovacieho nástroja. Nastavenie môžete, samozrejme, vykonať taktiež ručne pomocou skrutkovača alebo zhora pomocou šesťhranného kľúča
 - Rýchle nastavenie výšky prostredníctvom dvojitého lichobežníkového závitu
 - Bajonetový uzáver na vytvorenie bezpečného a bezchybného spojenia medzi rúrkou a klzákom
 - Veľmi pevný a odolný nastavovač výšky sokla nábytku vyrobený z vysokokvalitného plastu (ABS/PS)
 - Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou (∅ 78 mm)
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | ABS/PS  | 
Farba  | Čierna  | 
Vhodnosť pre výšku sokla  | 170 mm  | 
Nastavenie výšky  | +18mm / -10mm  | 
Priemer pätky  | 78 mm  | 
Nosnosť  | 350 kg  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!