Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S na naskrutkovanie
Nastavovač výšky sokla nábytku typ EV-S
NOŽIČKA-NASTAV-EV-SKRUT-85
Obj. č.
0683370300
EAN 4062856142668
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S elektrickým nastavením výšky pomocou voliteľných akumulátorových klieští
- Výšku nastavovača výšky sokla nábytku možno rýchlo, jednoducho a pohodlne (nad výšku sokla nábytku 60 mm) nastaviť pomocou dostupného a voliteľného akumulátorového nastavovacieho nástroja. Nastavenie môžete, samozrejme, vykonať taktiež ručne pomocou skrutkovača alebo zhora pomocou šesťhranného kľúča
- Rýchle nastavenie výšky prostredníctvom dvojitého lichobežníkového závitu
- Bajonetový uzáver na vytvorenie bezpečného a bezchybného spojenia medzi rúrkou a klzákom
- Veľmi pevný a odolný nastavovač výšky sokla nábytku vyrobený z vysokokvalitného plastu (ABS/PS)
- Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou (∅ 78 mm)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | ABS/PS |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre výšku sokla | 85 mm |
Nastavenie výšky | +13 mm/–15 mm |
Priemer pätky | 78 mm |
Nosnosť | 350 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!