Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok

DIN 705 m. ISO 4027, oceľ bez povr. úpravy, tvar A

Obj. č. 04257100

EAN 4045727257654

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok

Obj. č. 04257100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 705 tvar A a ISO 4027 nastavovacia skrutka, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

100 mm

Vonkajší priemer (d2)

140 mm

Šírka (b1)

25 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 12 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet kolíkov so závitom

2 KS