Nastavovací krúžok
DIN 705 m. ISO 4027, oceľ bez povr. úpravy, tvar A
Obj. č. 0425790
EAN 4045727209516
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705 tvar A a ISO 4027 nastavovacia skrutka, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 90 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 125 mm |
Šírka (b1) | 22 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 12 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet kolíkov so závitom | 2 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |