Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 705 s DIN 553, oceľ bez povrch. úpravy, tvar A
Obj. č. 042579
EAN 4038898089117
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 9,000 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Šírka (b1) | 9 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 4 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |