Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 705 s DIN 553, oceľ bez povrch. úpravy, tvar A
KRÚŽOK NASTAV DIN705- A-DIN553-D12

Obj. č. 0425712

EAN 4011231373517

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0425712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Šírka (b1)

12 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 6 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet kolíkov so závitom

1 KS