Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
DIN 705 s DIN 553, pozinkovaná oceľ, tvar A
Obj. č. 0425813
EAN 4045727257678
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Šírka (b1) | 12 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 6 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |