Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

DIN 705 s DIN 553, pozinkovaná oceľ, tvar A

Obj. č. 042583

EAN 4046778484396

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 042583

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Šírka (b1)

5 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 2 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet kolíkov so závitom

1 KS