Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
DIN 705 s DIN 553, pozinkovaná oceľ, tvar A
KRUZOK NASTAV DIN705 A DIN553 A2K D10
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 10 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 20 mm  | 
Šírka (b1)  | 10 mm  | 
Druh závituxpriemer kolíka so závitom  | M 5 mm  | 
Normy  | DIN 705  | 
Forma  | A  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Počet kolíkov so závitom  | 1 KS  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |