Nastavovací krúžok DIN 705A/916
DIN 705 s DIN 916, pozinkovaná oceľ, tvar A
KRUZOK NASTAV DIN705 A DIN916 A2K D10
Obj. č.
042566010
EAN 4050641960245
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN 27434, závitový kolík s drážkou a hrotom.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: galvanizovaná oceľ.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: galvanizovaná oceľ.
UpozornenieDo d1 = 70 mm s jedným závitovým kolíkom.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Šírka (b1) | 10 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 5 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |