Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok DIN 705A/916

DIN 705 s DIN 916, pozinkovaná oceľ, tvar A
KRUZOK NASTAV DIN705 A DIN916 A2K D12

Obj. č. 042566012
EAN 4064154370057

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok DIN 705A/916

Obj. č. 042566012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN 27434, závitový kolík s drážkou a hrotom.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: galvanizovaná oceľ.
UpozornenieDo d1 = 70 mm s jedným závitovým kolíkom.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Šírka (b1)

12 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 6 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet kolíkov so závitom

1 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie