Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok a závitový čap DIN 705 tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, A1, nehr. oceľ

DIN 705 a DIN 553, nehr. oc. A1, bez p. úp., tv. A

Obj. č. 044797

EAN 4048539450060

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok a závitový čap DIN 705 tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, A1, nehr. oceľ

Obj. č. 044797

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7,000 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Šírka (b1)

8 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 4 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet kolíkov so závitom

1 KS