Nastavovací krúžok a závitový čap DIN 705 tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, A1, nehr. oceľ
DIN 705 a DIN 553, nehr. oc. A1, bez p. úp., tv. A
KRUZOK NAST DIN705 A DIN553 A1 D10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10,000 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Šírka (b1) | 10 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 5 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |