Nastavovací krúžok a závitový čap
DIN 705 a DIN 553, nehr. oc. A1, bez p. úp., tv. A
KRUZOK DIN705-M.GWDSTI553-A-A1-D25
Obj. č.
0447925
EAN 4024835323154
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705, tvar A, závitový čap, DIN 553, nehrdzavejúca oceľ A1
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Šírka (b1) | 16 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 8 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Lesklý |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |