Nastavovací krúžok, tvar B
DIN 705, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
Obj. č. 04257040
EAN 4048539322619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705, obyčajná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 40 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Šírka (b1) | 18 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 10 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |