Nastavovací krúžok, typ A
DIN 705 s DIN 913 pozinkovaná oceľ tvar A
Obj. č. 462910012
EAN 4048539606290
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Šírka (b1) | 12 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 6 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |