Nastavovací krúžok, typ A
DIN 705 s DIN 913 pozinkovaná oceľ tvar A
Obj. č. 462910014
EAN 4048539606344
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705 galvanizovaná oceľ
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 14 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 25 mm  | 
Šírka (b1)  | 12 mm  | 
Druh závituxpriemer kolíka so závitom  | M 6 mm  | 
Normy  | DIN 705  | 
Forma  | A  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Počet kolíkov so závitom  | 1 KS  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |