Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok, typ A

DIN 705 s DIN 913 pozinkovaná oceľ tvar A

Obj. č. 462910055

EAN 4055375334836

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok, typ A

Obj. č. 462910055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 705 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

55 mm

Vonkajší priemer (d2)

80 mm

Šírka (b1)

18 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 10 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet kolíkov so závitom

1 KS