Nastavovací krúžok, typ A
DIN 705 s DIN 913, oceľ, bez povr. úpravy, tvar A
Obj. č.
462980010
EAN 4048539601387
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705 tvar A a nastavovacia skrutka DIN 913, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Šírka (b1) | 10 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 5 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |