Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok, typ A

DIN 705 s DIN 913, oceľ, bez povr. úpravy, tvar A

Obj. č. 46298008

EAN 4050642411128

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok, typ A

Obj. č. 46298008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 705 tvar A a nastavovacia skrutka DIN 913, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Šírka (b1)

8 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 4 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet kolíkov so závitom

1 KS