Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

DIN 705 s DIN 553, pozinkovaná oceľ, tvar A
KRUZOK NASTAV-DIN705-A-(A2K)-D6,0

Obj. č. 042586
EAN 4011231374170

Cena za zvolené balenie
Nastavovací krúžok DIN 705, tvar A a DIN 553, nastavovacia skrutka, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 042586

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Šírka (b1)

8 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 4 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Počet kolíkov so závitom

1 KS