Nastavovacie krúžky DIN 705A/916
DIN 705 a DIN 916, nehr. oc. A2, bez p. úp., tv. A
KRUZOK-DIN705-A-DIN916-A2-D10
Obj. č. 044766010
EAN 4050641961297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN 27434, závitový kolík s drážkou a hrotom.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2.
UpozornenieDo d1 = 70 mm s jedným závitovým kolíkom.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Šírka (b1) | 10 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 5 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |