Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovacie krúžky DIN 705A/916

DIN 705 a DIN 916, nehr. oc. A2, bez p. úp., tv. A
KRUZOK POISTNY DIN705/916 A A2 30X45X16

Obj. č. 044766030

EAN 4050641961341

Cena za zvolené balenie
Nastavovacie krúžky DIN 705A/916

Obj. č. 044766030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN 27434, závitový kolík s drážkou a hrotom.
DIN 916, závitový kolík, vnútorný šesťhran s plochým hrotom.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2.
UpozornenieDo d1 = 70 mm s jedným závitovým kolíkom.
Nad d1 = 70 mm s dvomi závitovými kolíkmi.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

30 mm

Vonkajší priemer (d2)

45 mm

Šírka (b1)

16 mm

Druh závituxpriemer kolíka so závitom

M 8 mm

Normy

DIN 705

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet kolíkov so závitom

1 KS