Nástenná lišta BR 80
Podokenná lišta BR 80
KANAL NA KABLE-R9010-BIELA-62X110MM
Obj. č.
0973560110
EAN 4050382241009
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šírka vložky krytu 80 mm (nie sú potrebné žiadne panely zariadenia) a perforovaná základňa
Viditeľné povrchy sú pokryté ochrannou fóliou
Optimálna ochrana pred nečistotami a škrabancami
Konštrukcia: 2 35 mm montážne lišty DIN na montáž krabíc pre zariadenia a oddeľovacích koľajníc
Upozornenie
Kryt je už zahrnutý!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na inštaláciu všetkých bežných povrchových spínačov
Výška | 62 mm |
Šírka | 110 mm |
Šírka veka | 80 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Dĺžka kanála | 2 m |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC |
Horľavá látka | Ťažko horľavý, samozhášajúci |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!