Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástenná skrinka Basic

Nástenná skrinka W-Basic
WALLBOX BASIC-22KW-TYP 2-SOCKET

Obj. č. 0510650601
EAN 4062856382255

Cena za zvolené balenie
Nástenná skrinka Basic

Obj. č. 0510650601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná nabíjania stanica pre elektrické vozidlá v praktickom dizajne z nehrdzavejúcej ocele
  • Dizajn z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči vandalizmu

  • Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B

  • Prúd možno upraviť pomocou ovládacích prvkov a displeja LED, 6 – 32 A

  • Indikácia stavu nabíjania pomocou displeja RGB LED

  • Pri používaní dvoch nástenných skriniek možno výstup znížiť na polovicu

  • Prístup k nabíjaniu bez prekážok

  • Tepelné monitorovanie spínacích komponentov a zásuvky

  • Automatické testovanie elektrických komponentov a správneho pripojenia uzemňovacieho a neutrálneho vodiča pred nabíjaním
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

400 V

Poskytovaný výkon

22 kW

Nabíjací prúd

32 A

Zásuvka

Typ 2

Iné č. normy

IEC 61851

Druh krytia IP

IP 65

Teplotný rozsah použitia min./max.

-15 do 50 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie