Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástenná skrinka W-Pro

Nástenná skrinka W-Pro
WALLBOX PRO-22KW-TYP 2-CABLE

Obj. č. 0510650608

EAN 4062856382217

Cena za zvolené balenie
Nástenná skrinka W-Pro

Obj. č. 0510650608

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dizajn z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči vandalizmu

  • Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B

  • Prúd možno upraviť pomocou ovládacích prvkov a displeja LED, 6 – 32 A

  • Indikácia stavu nabíjania pomocou displeja RGB LED

  • Pri používaní dvoch nástenných skriniek možno výstup znížiť na polovicu

  • Prístup k nabíjaniu bez prekážok

  • Tepelné monitorovanie spínacích komponentov a zásuvky

  • Automatické testovanie elektrických komponentov a správneho pripojenia uzemňovacieho a neutrálneho vodiča pred nabíjaním

  • Merač elektrickej energie v súlade s MID

  • Komunikácia RS485

  • OCCP 1,5 + 1,6

  • RJ45 Ethernet, USB, vzdialený prístup prostredníctvom webového rozhrania

  • Možná fakturácia spotrebovanej elektrickej energie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

400 V

Poskytovaný výkon

22 kW

Nabíjací prúd

32 A

Zásuvka

Typ 2

Iné č. normy

IEC 61851

Druh krytia IP

IP 65

Teplotný rozsah použitia min./max.

-15 do 50 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie