Nástenná skrinka W-Pro
Nástenná skrinka W-Pro
WALLBOX PRO-22KW-TYP 2-SOCKET
Obj. č. 0510650607
EAN 4062856382224
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dizajn z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči vandalizmu
- Zariadenie reziduálneho prúdu, typ B
- Prúd možno upraviť pomocou ovládacích prvkov a displeja LED, 6 – 32 A
- Indikácia stavu nabíjania pomocou displeja RGB LED
- Pri používaní dvoch nástenných skriniek možno výstup znížiť na polovicu
- Prístup k nabíjaniu bez prekážok
- Tepelné monitorovanie spínacích komponentov a zásuvky
- Automatické testovanie elektrických komponentov a správneho pripojenia uzemňovacieho a neutrálneho vodiča pred nabíjaním
- Merač elektrickej energie v súlade s MID
- Komunikácia RS485
- OCCP 1,5 + 1,6
- RJ45 Ethernet, USB, vzdialený prístup prostredníctvom webového rozhrania
- Možná fakturácia spotrebovanej elektrickej energie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 400 V |
Poskytovaný výkon | 22 kW |
Nabíjací prúd | 32 A |
Zásuvka | Typ 2 |
Iné č. normy | IEC 61851 |
Druh krytia IP | IP 65 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 50 °C |