Nástenná skrinka na kľúče
Nástenná skrinka na kľúče
PRIV.NA KLUC BEZ POTLAC.-METALL-108KLUC
Obj. č.
0824010084
EAN 4052703366293
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrúbka kovového plechu až do 1,2 mm, práškové lakovanie
- Súčasťou dodávky je cylindrický zámok
- Odnímateľné rady háčikov s možnosťou zmeny usporiadania
- Otvory v zadnom paneli umožňujú montáž na stenu
- Balenie zahŕňa upevňovací materiál
Upozornenie
Prívesky na kľúče nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Bezpečné a organizované úložné riešenie pre kľúče v dielňach, kanceláriách a pracoviskách atď.
Verzia | Srozdeľovačom |
Výška x šírka x hĺbka | 360 x 270 x 110 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Farba | Sivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!