Nástenná spona pre stĺpiky s vyťahovacím pásom
Nástenná spona na predĺženie pásu
KLIP NASTENNY PLASTOVY
Obj. č.
0957595031
EAN 4062856201402
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché umiestnenie koncových dielov zahradzovacej pásky v zahradzovacom stĺpiku a nástenných kazetách s vyťahovacím pásom.
Nástenná spona sa upevňuje k existujúcim stenám alebo iným inštaláciám a je vhodná na rýchle vytvorenie cenovo efektívnej a permanentnej bariéry
- Priestorovo úsporné a cenovo efektívne riešenie na permanentné ohraničenie oblasti s nízkymi požiadavkami na priestor
- Jednoduchá montáž pomocou skrutiek
- Bariéru možno flexibilne nakonfigurovať pomocou stĺpika a nástenných kaziet
Upozornenie
Pri kombinovaní rôznych produktov zo sortimentu zahradzovacích stĺpikov s vyťahovacím pásom sa uistite, že majú zhodné typové označenie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na ohradenie nebezpečných oblastí alebo riadenie pohybu ľudí
Materiál | plast |
Farba | Čierna |
Šírka | 15 mm |
Výška | 100 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!