Nástenná zásuvka CEE 250/400 V, 6 H
STEN.ZASUVKA-CEE-CERVENA-5POL-63A-400V-I
Obj. č. 0969740563
EAN 4038898091998
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Hárky údajov(X)
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 5 KS |
Menovitý prúd | 63 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Farba | Červená |
Druh krytia IP | IP 67 |
Káblový prívod | Záslepka M40mm |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Skrutkovací uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |