Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástenná zásuvka CEE 250/400 V, 6 H

STEN.ZASUVKA-CEE-MODRY-3POL-16A-250V-IP4

Obj. č. 0969730316

EAN 4038898091905

Cena za zvolené balenie
Nástenná zásuvka CEE 250/400 V, 6 H

Obj. č. 0969730316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zámok puzdra s kľúčom

V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Počet pólov

3 KS

Menovitý prúd

16 A

Menovité napätie

250 V/AC

Farba

Modrá

Druh krytia IP

IP 44

Káblový prívod

Upevňovacia skrutková prechodka M25mm

Typ uzamykacieho mechanizmu

Skrutkovací uzáver

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál kontaktov

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie