Nástenný držiak Pre nabíjacie káble a iné káble a hadice
Nástenný držiak pre nabíjací kábel
DRZIAK NASTENNY NA NABIJACI KABEL
Obj. č. 0510650130
EAN 4065746093491
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla montáž a flexibilné používanie
- Dodávaný montážny materiál a vŕtacia šablóna umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž držiaka na ľubovoľnú stenu
- Možno taktiež použiť na iné káble alebo hadice
Organizované a bezpečné uloženie
- Nástenný držiak zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt do zástrčky alebo jej poškodeniu pri neúmyselnom prejdení kolesami vozidla
- Nabíjací kábel možno voliteľne zabezpečiť proti krádeži pomocou visacieho zámku
Upozornenie
Visací zámok nie je súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 110 mm |
Výška | 91 mm |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Nosnosť max. | 10 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 427,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!