Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčková spojka s vnútorným závitom

Nástrč. spojka, vn. záv., mosadz
NASADA OLEJNIC. VN. ZAVIT MOSADZ

Obj. č. 06992014

EAN 4065233143104

Cena za zvolené balenie
Nástrčková spojka s vnútorným závitom

Obj. č. 06992014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brass
  • Mosadz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz MS58

Prípojný závit

IT G 1/4 palca

Dĺžka (L)

33 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča (SW)

17 mm

Tlak max.

35 bar

Prietok

1000 l/min

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie