Nástrčková spojka s vnútorným závitom
Nástrč. spojka, vn. záv., mosadz
NASADA OLEJNIC. VN. ZAVIT MOSADZ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mosadz
![]() | |
Materiál | Mosadz MS58 |
Prípojný závit | IT G 3/8 palca |
Dĺžka (L) | 33 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Tlak max. | 35 bar |
Prietok | 1000 l/min |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Hárky údajov(X)