Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000

Nástrčková spojka série 2000 s vnútorným závitom
OCEL RYCHLOSP. G1/2 SAMEC

Obj. č. 0699100512
EAN 4049557340517

Cena za zvolené balenie
Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000

Obj. č. 0699100512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.


Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch.



Materiál: oceľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Prípojný závit

IT G 1/2 palca

Dĺžka (L)

38 mm

Povrch

ZN 8 striebro

Veľkosť kľúča (SW)

20 mm

Tlak max.

16 bar

Prietok

2,1 l/min

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie