Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000
Nástrčková spojka série 2000 s vnútorným závitom
OCEL RYCHLOSP. G3/8 SAMEC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch.
Materiál: oceľ
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Prípojný závit | IT G 3/8 palca |
Dĺžka (L) | 36 mm |
Povrch | ZN 8 striebro |
Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm |
Tlak max. | 16 bar |
Prietok | 2.1 l/min |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |