Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčková spojka série 4000

Vsuvka, séria 4000
PNEU.KONCOVKA-410-SL-PU-11X16MM

Obj. č. 0699410411

EAN 4048539290079

Cena za zvolené balenie
Nástrčková spojka série 4000

Obj. č. 0699410411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S pohodlným pripojením PU hadíc na stlačený vzduch

Vysoký prietok až 3900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov


Umožňuje optimálny prívod hnacej sily do spotrebičov na stlačený vzduch



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach



Spojky série 4000 vyhovujú európskej norme 10.4.


Kompatibilita s inými armatúrami na stlačený vzduch

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

11 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

16 mm

Dĺžka (L)

54 mm

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Tlak max.

16 bar

Prietok

3900 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie