Nástrčková spojka série 4000 s vnútorným závitom
Nástrč. spojka série 4000, vn. záv.
PNEU.KONCOVKA-SR410-IG-G3/8ZO
Obj. č. 0699410538
EAN 4048539289820
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 3900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Umožňuje optimálny prívod hnacej sily do spotrebičov na stlačený vzduch
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach
Spojky série 4000 vyhovujú európskej norme 10.4.
Kompatibilita s inými armatúrami na stlačený vzduch
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | IT G 3/8 palca |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Tlak max. | 16 bar |
Prietok | 3900 l/min |