Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom
Vsuvka, vonkajší závit, pneumatická
NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mosadz
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Prípojný závit | ET G 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Povrch | Pomosadzené |
Veľkosť kľúča (SW) | 24palcov |
Tlak max. | 35 bar |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |