Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

Vsuvka, vonkajší závit, pneumatická
NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

Obj. č. 06992138

EAN 4038898963318

Cena za zvolené balenie
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

Obj. č. 06992138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Mosadz
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz

Prípojný závit

ET G 3/8 palca

Dĺžka (L)

33 mm

Povrch

Pomosadzené

Veľkosť kľúča (SW)

19 mm

Tlak max.

35 bar

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie