Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný hrot, séria 4000

Nástrčková objímka, séria 4000
PNEU.KONCOVKA-ST-410-PVC-13MM

Obj. č. 0699410413

EAN 4048539289899

Cena za zvolené balenie
Nástrčný hrot, séria 4000

Obj. č. 0699410413

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 3900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov


Umožňuje optimálny prívod hnacej sily do spotrebičov na stlačený vzduch



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach



Spojky série 4000 vyhovujú európskej norme 10.4.


Kompatibilita s inými armatúrami na stlačený vzduch

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer prípojky hadice (A)

13 mm

Dĺžka (L)

46 cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie