Nástrčný kľúč 1/2"
1/2-palc. zakl. kľúč XZN s otvorom
NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M16X60
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trojitý štvorec s otvorom
- Konštrukcia: Krátka
- Povrch: Pochrómovaný
- Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: XZN
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kľúč na výmenu oleja na skrutky XZN s otvorom
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | 16palcov |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 28 mm |
Povrch | Pochrómované |