Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/2" TX IP

1/2-palcový zakladací kľúč TX IP
NASTRCNY KLUC 1/2" NASTAV TX45IP-55MM

Obj. č. 0715131845

EAN 4056807699356

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2" TX IP

Obj. č. 0715131845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodný na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

TX45

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

55 mm

Dĺžka ostria (L2)

17 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22 mm

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie