Nástrčný kľúč 1/2" TX IPR
1/2-palcový zakladací kľúč TX IPR
NASTRCNY KLUC 1/2" NASTAV TX45IPR-55MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | TX45 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 55 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 0 mm |
Povrch | Pochrómované |