Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/2" TX IPR

1/2-palcový zakladací kľúč TX IPR
NASTRCNY KLUC 1/2" NASTAV TX55IPR-55MM

Obj. č. 0715131955

EAN 4056807699653

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2" TX IPR

Obj. č. 0715131955

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

TX55

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

55 mm

Dĺžka ostria (L2)

17 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22 mm

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie