Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/2" TX Plus

1/2-palcový zakladací kľúč TX
NASTRCNY KLUC 1/2" VONK TX18EP-45MM

Obj. č. 0715132418
EAN 4056807700717

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2" TX Plus

Obj. č. 0715132418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodný na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

E18

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

45 mm

Dĺžka ostria (L2)

0 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

26,0 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

21,0 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

15,64 mm

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie